Diamant-riffelvijl platstomp DF 18 150 mm D91 (fijn) v. compl. geometrieën, harde materialen

Artikelnummer: 4007220017081
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Riffelvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220017081
    EAN/GTIN 4007220017081
    Nummer fabrikant 15218070
    L-nummer L51130 121

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Diamantvijlen en -bladen worden overal gebruikt waar conventionele vijlen door de hardheid van het te bewerken materiaal mislukken. Diamantvijlen en -bladen worden ook voor de werking van gehard staal gebruikt. De werktemperaturen zijn zo gering, dat geen chemische slijtage optreedt. Daardoor kan de hogere hardheid van de diamantkorrel voor een langere standtijd gebruikt worden. Diamant-riffelvijlen worden gebruikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen en complexe geometrieën. De beleglengte bedraagt aan beide zijden van de vijlen 25 mm.

    Kenmerk:

    • Vorm: Platstomp
    • Breedte metrisch: 3.1 mm
    • Korrelgrofte: D 91
    • Hoogte: 3 mm
    • Lengte, beleg: 25 mm
    • Lengte, totaal: 150 mm

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Vijl met weinig druk, speciaal op kanten. Dichtgesmeerde diamantvijlen kunnen in petroleum of antistatische kunststofreiniger met een vijlborstel gereinigd worden. Alternatief kan ook met ultrasone trillingen gereinigd worden. Vaak is eenvoudig uitkloppen voldoende. Werk zo veel mogelijk vetvrij!
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Egaliseren; Oxidelagen verwijderen; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Egaliseren; Oxidelagen verwijderen; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Schurende materialen
      • Snelsnijstalen
      • Ferriet (ferrimagnetische materialen)
      • Glas
      • Grafiet en koolborstels
      • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Technisch keramiek
      • Gereedschapsstalen
      • Hardmetaal
      • Bewerkbare materialen: Schurende materialen; Snelsnijstalen; Ferriet (ferrimagnetische materialen); Glas; Grafiet en koolborstels; Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Technisch keramiek; Gereedschapsstalen; Hardmetaal

    Levering:

    • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen