Hardmetalen vijl vlak 50 mm 6,5 tanden/cm, voor staal, staalsoorten >54 HRC

Artikelnummer: 4007220016442
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220016442
EAN/GTIN 4007220016442
Nummer fabrikant 14403042
L-nummer L51130 44

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakke hardmetalen vijlen voor de bewerking van vlakke en convexe vlakken. Deze hardmetalen vijlen worden in industrieverpakkingen zonder hardmetalen vijlhouder geleverd. Rechthoekige vijl, in doorsnederichting bolvormig, met vertanding op twee zijden, waarvan een voorzien is van een spaanbreker.

Kenmerk:

  • PFERD type: HMF 5010
  • Spaanbreker: 1 zijde zonder, 1 zijde met
  • Tanden per cm: 6.5
  • Breedte metrisch: 5 mm
  • Lengte metrisch: 50 mm
  • Hoogte: 10 mm

Voordeel:

  • Beste werkresultaten dankzij radiale en bolvormige tanden.

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)