Carrosserievijl m. arend, gebogen en gewelfd platstomp 350 mm kap 3 voor fijnbewerking

Artikelnummer: 4007220016299
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Carrosserievijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220016299
EAN/GTIN 4007220016299
Nummer fabrikant 14103353
L-nummer L51060 335

Omschrijving

Omschrijving:

In de lengte- en dwarsrichting gebogen (gewelfde) vijl met arend. Kap aan een zijde. Radiale vertanding voor fijne verspaning en voor finishwerkzaamheden. De vertanding is ontworpen voor het verkrijgen van krasvrije oppervlakken. Deze carrosserievijlen met arend worden in industrieverpakkingen zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 299 c
  • Breedte metrisch: 34.5 mm
  • Kap: 3
  • Lengte metrisch: 350 mm
  • Hoogte: 7.6 mm

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
  • Hoogwaardige lijmverbindingen zorgen ervoor dat de ronde stevig op de houder wordt bevestigd.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)