Carrosserievijlblad gefreesd platstomp 350 mm vertanding 0-radiaal, grove verspaning

Artikelnummer: 4007220016220
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Carrosserievijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220016220
EAN/GTIN 4007220016220
Nummer fabrikant 14101350
L-nummer L51060 334

Omschrijving

Uitvoering:

  • zeer grof

Omschrijving:

Carrosserievijlbladen kunnen individueel in de carrosserievijlhouder opgespannen worden en aan de te bewerken oppervlaktecontour worden aangepast. Radiale vertanding voor grove verspaning en voor afbramen. De vertanding is ontworpen voor het verkrijgen van krasvrije oppervlakken. Deze carrosserievijlen worden in industrieverpakkingen zonder carrosserievijlhouder geleverd. Zij zijn bovendien afzonderlijk verpakt in kunststof hoestjes zonder euro-ophanggat.

Kenmerk:

  • PFERD type: 299 b
  • Tanden per inch: 8
  • Uitvoering: zeer grof
  • Breedte metrisch: 36 mm
  • Vertanding: 0
  • Lengte metrisch: 350 mm
  • Hoogte: 5.2 mm

Voordeel:

  • De buigradius van de vijl kan traploos worden ingesteld met spaninrichting.
  • Gebruik van punten is mogelijk.
  • Mes scherpe tanden snijden.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Egaliseren; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Egaliseren; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)