Carrosserievijlblad gefreesd platstomp 300 mm vertanding 3-radiaal, fijnbewerking

Artikelnummer: 4007220016206
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Carrosserievijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220016206
EAN/GTIN 4007220016206
Nummer fabrikant 14101303
L-nummer L51130 54

Omschrijving

Uitvoering:

  • fijn

Omschrijving:

Carrosserievijlbladen kunnen individueel in de carrosserievijlhouder opgespannen worden en aan de te bewerken oppervlaktecontour worden aangepast. Radiale vertanding voor fijne verspaning en voor finishwerkzaamheden. De vertanding is ontworpen voor het verkrijgen van krasvrije oppervlakken. Deze carrosserievijlen worden in industrieverpakkingen zonder carrosserievijlhouder geleverd. Zij zijn bovendien afzonderlijk verpakt in kunststof hoestjes zonder euro-ophanggat.

Kenmerk:

  • PFERD type: 299 b
  • Tanden per inch: 12
  • Uitvoering: fijn
  • Breedte metrisch: 31 mm
  • Vertanding: 3
  • Lengte metrisch: 300 mm
  • Hoogte: 4.7 mm

Voordeel:

  • Snel wisselen van gereedschap zonder speciaal gereedschap.
  • Handig ontwerp.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Egaliseren; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Egaliseren; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)