Reservevijl voor universele kantvijl (UKF) type KF110 platstomp 110 mm vertanding 2

Artikelnummer: 4007220015995
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220015995
EAN/GTIN 4007220015995
Nummer fabrikant 13215112

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt een reeks reservevijlen voor verschillende vijlgereedschappen aan. Naast reservevijlen voor lakschaven en reservevijlbladen voor universele kantvijlen zijn ook kettingzaag- en dieptebegrenzervijlen voor de kettingzaagscherpapparaten van PFERD beschikbaar. Reservevijlblad voor de universele kantvijlhouder. Schuine vertanding voor universele afbraam- en finishwerkzaamheden op zachte metalen. Door de gefreesde tandvorm met grote spaankamers gaan de tanden niet dichtzitten.

Kenmerk:

  • PFERD type: KF
  • Breedte metrisch: 31 mm
  • Vertanding: 2
  • Lengte metrisch: 110 mm
  • Hoogte: 4.7 mm

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen