Vijlblad gefreesd platstomp 300 mm vertanding 1, grove verspaning van zachte metalen

Artikelnummer: 4007220015834
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gefreesde vijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220015834
EAN/GTIN 4007220015834
Nummer fabrikant 13201301

Omschrijving

Omschrijving:

Gefreesde vijlbladen van PFERD zijn bijzonder goed geschikt voor het grof verspanen. Dankzij de agressieve, gefreesde tandvorm met grote spaankamers smeren de tanden niet dicht. De rechthoekige vijlbladen zijn op de vlakke zijden schuinvertand met spaanbreker. Voor de opname van de vijlhouder zijn de vijlbladen van twee boringen voorzien. Rechthoekige vijl met twee boringen voor de opname van de vijlhouder, op de vlakke zijden schuinvertand met spaanbreker. Schuine vertanding voor de grove verspaning van zachte metalen. Door de gefreesde tandvorm met grote spaankamers gaan de tanden niet dichtzitten. Deze gefreesde vijlbladen worden in industrieverpakkingen zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 296
  • Breedte metrisch: 31 mm
  • Vertanding: 1
  • Lengte metrisch: 300 mm
  • Hoogte: 4.7 mm

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Non-ferrometaal zacht
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal zacht; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)