Omschrijving:
Gefreesde vijlen van PFERD zijn bijzonder goed geschikt voor het grof verspanen. Door de agressieve, gefreesde tandvorm met grote spaankamers smeren de tanden niet dicht. Halfronde, holle, spits toelopende vijl. Uitvoering met arend. Op de halfronde zijde eenzijdig schuinvertand met spaanbreker. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van halfronde profielen. Schuine vertanding voor de grove verspaning van zachte metalen. Door de gefreesde tandvorm met grote spaankamers gaan de tanden niet dichtzitten. Deze gefreesde vijlbladen worden in industrieverpakkingen geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 295
- Breedte metrisch: 27 mm
- Vertanding: 1
- Lengte metrisch: 300 mm
- Hoogte: 9 mm
Voordeel:
- De vijl voorkomt ongewenste krassen.
- Zeer hoge, scorende oppervlaktekwaliteit dankzij de nauwkeurig gefreesde, haarscherpe tandvorm.
- Werkoppervlakken kunnen onmiddellijk worden overgeschilderd of verder worden verwerkt.
- Dubbelzijdig bestandsblad.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Kies vertanding 1 met 8 tanden per inch voor de grove verspaning.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Non-ferrometaal zacht
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal zacht; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)