Arendvijl gefreesd platstomp 350 mm vertanding 1, grove verspaning zachte metalen

Artikelnummer: 4007220015681
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Gefreesde vijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220015681
    EAN/GTIN 4007220015681
    Nummer fabrikant 13101351
    L-nummer L51060 294

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gefreesde vijlen van PFERD zijn bijzonder goed geschikt voor het grof verspanen. Door de agressieve, gefreesde tandvorm met grote spaankamers smeren de tanden niet dicht. Rechthoekige vijl met vertanding aan drie zijden. Uitvoering met arend. Vlakke zijden schuinvertand met spaanbreker, hoge kanten recht vertand. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën. Schuine vertanding voor de grove verspaning van zachte metalen. Door de gefreesde tandvorm met grote spaankamers gaan de tanden niet dichtzitten. Deze gefreesde vijlbladen worden in industrieverpakkingen geleverd.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 290
    • Breedte metrisch: 36 mm
    • Vertanding: 1
    • Lengte metrisch: 350 mm
    • Hoogte: 7 mm

    Voordeel:

    • Maakt eenvoudige geleiding en een exacte rechte positionering van de randvijl op de geleiderail mogelijk dankzij een speciale beugel.
    • Ook ideaal voor het verscherpen van ski-randen.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Kies vertanding 1 met 8 tanden per inch voor de grove verspaning.
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Gietstaal
      • Koper
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Non-ferrometaal zacht
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal zacht; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen