Kunststof vijlhecht PH11 110 mm voor arendvijlen, lengte 200-250 mm

Artikelnummer: 4007220015490
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220015490
EAN/GTIN 4007220015490
Nummer fabrikant 12616111
L-nummer L51060 141

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Kunststof vijlhechten voor een goede geleiding en krachtoverbrenging.

Kenmerk:

  • PFERD type: PH 11
  • Geschikt voor lengte [mm]: 200, 250 mm
  • Geschikt voor: alle arenden
  • Lengte, totaal: 110 mm

Voordeel:

  • Heel agressief.
  • Geen verstopping dankzij de grote chipkamers.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen