Omschrijving:
Het PFERD-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Kunststof vijlhechten voor een goede geleiding en krachtoverbrenging.
Kenmerk:
- PFERD type: PH 09
- Geschikt voor lengte [mm]: 100, 125, 150 mm
- Geschikt voor: alle arenden
- Lengte, totaal: 90 mm
Voordeel:
- De verdikte kraag garandeert lage vermoeidheid bij het werken met een hoge veiligheid op het werk.
- Goede vermogensoverdracht en goed beheer van de vijl.
- Luchtkamers bevorderen het verwijderen van vocht uit de handen.
- vijlhandvat gemaakt van stevig plastic.
- Bevat geen weekmakers.