Draaibankvijl platstomp 300 mm kap 1 voor grove verspaning, afbramen

Artikelnummer: 4007220011720
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Draaibankvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220011720
EAN/GTIN 4007220011720
Nummer fabrikant 12119303
L-nummer L51130 76

Omschrijving

Omschrijving:

Speciale vijlen van PFERD zijn gereedschappen die zijn geoptimaliseerd voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld voor de bewerking van zachte metalen of duroplasten, voor het ontbramen van draaiende delen of voor het scherpen van snijgereedschappen. Rechthoekige vijl met arend en aan twee zijden gekapt, twee zijkanten ongekapt. Vorm H volgens DIN 7261. Geschikt voor het ontbramen van draaiende delen op draaibanken. Speciaal voor het ontbramen van draaibankdelen ontworpen speciale kap.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1612 DE
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Kap: Enkele kap
  • Lengte metrisch: 300 mm
  • Hoogte: 6.5 mm

Voordeel:

  • Maakt eenvoudige geleiding en een exacte rechte positionering van de randvijl op de geleiderail mogelijk dankzij een speciale beugel.
  • Ook ideaal voor het verscherpen van ski-randen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Overige non-ferrometalen
    • Kunststoffen
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Overige non-ferrometalen; Kunststoffen; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen