Omschrijving:
Speciale vijlen van PFERD zijn gereedschappen die zijn geoptimaliseerd voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld voor de bewerking van zachte metalen of duroplasten, voor het ontbramen van draaiende delen of voor het scherpen van snijgereedschappen. Rechthoekige vijl met arend en aan twee zijden gekapt, twee zijkanten ongekapt. Vorm H volgens DIN 7261. Geschikt voor het ontbramen van draaiende delen op draaibanken. Speciaal voor het ontbramen van draaibankdelen ontworpen speciale kap.
Kenmerk:
- PFERD type: 1612 DE
- Breedte metrisch: 25 mm
- Kap: Enkele kap
- Lengte metrisch: 250 mm
- Hoogte: 6 mm
Voordeel:
- Veilig werken, omdat de vijl van de spaanplaat wegbeweegt vanwege het tegenovergestelde snijpatroon aan de voor- en achterzijde bij het werken aan de draaibank.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Overige non-ferrometalen
- Kunststoffen
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Overige non-ferrometalen; Kunststoffen; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink