Molenzaagvijl rechte kanten platspits 150 mm kap 3 voor fijn scherpen

Artikelnummer: 4007220011560
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Zaagvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220011560
    EAN/GTIN 4007220011560
    Nummer fabrikant 11904153

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Molenzaagvijlen zijn veelzijdige gereedschappen voor het scherpen van snijkanten aan zaagbladen, messen en andere gereedschappen met scherpe metalen kanten. Rechthoekige, spits toelopende vijl met arend. Kap aan vier zijden. Vorm E volgens DIN 7262. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 1212 SP
    • Breedte metrisch: 16 mm
    • Kap: 3
    • Lengte metrisch: 150 mm
    • Hoogte: 3 mm

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Scherpen
    • Bewerkingsopgaven: Scherpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen