Werkplaatsvijlenset 6-dlg. in roletui 200/300 mm universeel van afbramen tot finishen

Artikelnummer: 4007220011508
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Werkplaatsvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220011508
    EAN/GTIN 4007220011508
    Nummer fabrikant 11800555
    L-nummer L51060 279

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • WR

    Omschrijving:

    Kwaliteitsvijlen voor de industrie en het ambacht in een beschermende en klimaatvaste PVC-roletui voor het bewaren in de gereedschapskoffer of op de werkbank. Iedere vijl beschikt over een ergonomisch vijlhecht.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 555
    • Uitvoering: WR
    • Lengte 2: 300 mm
    • Lengte metrisch: 200 mm

    Voordeel:

    • Geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
    • Inclusief de bijpassende roltas voor de ruimtebesparende opslag.
    • Gelijkmatig hoge verwijderingssnelheid van de punt naar de visstang.
    • Lange standtijd.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Koper
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Hout
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hout; Zink

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen