Reservedieptebegrenzervijl type 4130 9x6 mm 200 mm kap 2 voor Chain Sharp KSSG 90

Artikelnummer: 4007220011218
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Dieptebegrenzervijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220011218
EAN/GTIN 4007220011218
Nummer fabrikant 11690202
L-nummer L51060 238

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt een reeks reservevijlen voor verschillende vijlgereedschappen aan. Naast reservevijlen voor lakschaven en reservevijlbladen voor universele kantvijlen zijn ook kettingzaag- en dieptebegrenzervijlen voor de kettingzaagscherpapparaten van PFERD beschikbaar. Rechthoekige vijl met kap aan twee zijden. Geschikt voor het kettingzaagscherpapparaat CHAIN SHARP KSSG.

Kenmerk:

  • PFERD type: 4130
  • Breedte metrisch: 9 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • Hoogte: 6 mm

Voordeel:

  • Snel wisselen van gereedschap zonder speciaal gereedschap.
  • Handig ontwerp.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)