Omschrijving:
Driekante zaagvijlen van PFERD zijn driehoekige, spits toelopende vijlen met arend. De zaagvijlen zijn op staal en gietstaal te gebruiken en zijn bijzonder goed geschikt voor het scherpen van zaaggereedschappen. PFERD heeft driekante zaagvijlen in talrijke uitvoeringen en vormen. Driehoekige, spits toelopende vijl met arend. Kap aan drie zijden, ronde, gekapte kanten. Vorm D volgens DIN 7262. Geschikt voor het scherpen van zaagbladen. Enkele kap voor het universeel scherpen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1231
- Breedte metrisch: 14.6 mm
- Kap: 2
- Lengte metrisch: 150 mm
Voordeel:
- Geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
- Inclusief de bijpassende roltas voor de ruimtebesparende opslag.
- Gelijkmatig hoge verwijderingssnelheid van de punt naar de visstang.
- Lange standtijd.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Scherpen
- Bewerkingsopgaven: Scherpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)