Dieptebegrenzervijl platstomp 200 mm kap 2 voor kettingzagen (10)

Artikelnummer: 4007220011058
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Kettingzaagvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220011058
    EAN/GTIN 4007220011058
    Nummer fabrikant 11610203
    L-nummer L51060 191

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dieptebegrenzervijlen zijn platte rechthoekige scherpvijlen die het exacte nascherpen van dieptebegrenzers op kettingzagen mogelijk maken. Dieptebegrenzervijlen zijn ook passend voor de verschillende kettingzaagscherpapparaten van PFERD beschikbaar. Rechthoekige vijl met arend, met twee ronde ongekapte kanten en kap aan twee zijden. Vorm F volgens DIN 7262. Vlakke kettingzaagvijlen worden gebruikt voor het vijlen van de dieptebegrenzer van kettingzagen. Enkele kap voor het universeel scherpen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 1213 ruk
    • Breedte metrisch: 20 mm
    • Kap: 2
    • Lengte metrisch: 200 mm
    • Hoogte: 3.5 mm

    Voordeel:

    • Ablatiesnelheid exact afgestemd op dieptebegrenzers.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Scherpen
    • Bewerkingsopgaven: Scherpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen