Molenzaagvijl rechte kanten platstomp 250 mm kap 2 universeel voor het scherpen

Artikelnummer: 4007220010921
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Zaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220010921
EAN/GTIN 4007220010921
Nummer fabrikant 11607253

Omschrijving

Omschrijving:

Molenzaagvijlen zijn veelzijdige gereedschappen voor het scherpen van snijkanten aan zaagbladen, messen en andere gereedschappen met scherpe metalen kanten. Rechthoekige vijl met arend en kap aan alle vier de zijden. Vorm E volgens DIN 7262. Enkele kap voor het universeel scherpen. Zij heeft twee rechte kanten. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1212
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 250 mm
  • Hoogte: 4.5 mm
  • incl. hecht: ohne

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen