Scherpvijl mesvorm 250 mm kap 2 universeel voor het scherpen

Artikelnummer: 4007220010860
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Mesvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220010860
EAN/GTIN 4007220010860
Nummer fabrikant 11604253

Omschrijving

Omschrijving:

Vijlen voor het scherpen van de meest uiteenlopende messen en scharen, die echter ook geschikt zijn voor het scherpen van spades, houwelen, bijlen en soortgelijke gereedschappen. Driehoekige vijl in mesprofiel met arend. Kap aan twee zijden en de smalle kant. Vorm G volgens DIN 7262. Enkele kap voor het universeel scherpen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1272
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Kap: 2
  • Hoogte: 1.75 mm
  • Lengte metrisch: 250 mm
  • Hoogte: 7.9 mm
  • incl. hecht: ohne

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen