Sleutelvijl halfrond 100 mm kap 2 voor filigrane vijlwerkzaamheden

Artikelnummer: 4007220010655
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Sleutelvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220010655
    EAN/GTIN 4007220010655
    Nummer fabrikant 11503102
    L-nummer L51060 154

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kleine vijlen voor lichte en filigrane werkzaamheden zijn speciaal in de gereedschaps- en matrijzenbouw uitstekend te gebruiken. Deze vijlen produceert PFERD volgens de eisen van DIN 7283. Halfronde vijl met kap aan twee zijden. Uitvoering met arend. Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. Deze sleutelvijlen worden in industrieverpakkingen zonder hecht geleverd.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 1157
    • Breedte metrisch: 9 mm
    • Kap: 2
    • Lengte metrisch: 100 mm
    • Hoogte: 3 mm
    • incl. hecht: ohne

    Voordeel:

    • Veelzijdig.
    • Zeer handig ontwerp voor het verwerken van delicate componenten.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Scherpen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Scherpen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Koper
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen