Omschrijving:
Driekante zaagvijlen van PFERD zijn driehoekige, spits toelopende vijlen met arend. De zaagvijlen zijn op staal en gietstaal te gebruiken en zijn bijzonder goed geschikt voor het scherpen van zaaggereedschappen. PFERD heeft driekante zaagvijlen in talrijke uitvoeringen en vormen. Driehoekige, spits toelopende vijlen met arend. Kap aan drie zijden en drie kanten. Enkele kap voor het universeel scherpen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1238
- Breedte metrisch: 7 mm
- Kap: 2
- Lengte metrisch: 150 mm
- incl. hecht: ohne
Voordeel:
- De verdikte kraag garandeert lage vermoeidheid bij het werken met een hoge veiligheid op het werk.
- Goede vermogensoverdracht en goed beheer van de vijl.
- Luchtkamers bevorderen het verwijderen van vocht uit de handen.
- vijlhandvat gemaakt van stevig plastic.
- Bevat geen weekmakers.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Scherpen
- Bewerkingsopgaven: Scherpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)