Zaagvijl driekant smal 125 mm kap 2 universeel voor het scherpen

Artikelnummer: 4007220010389
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Zaagvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220010389
    EAN/GTIN 4007220010389
    Nummer fabrikant 11402122
    L-nummer L51060 625

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Driekante zaagvijlen van PFERD zijn driehoekige, spits toelopende vijlen met arend. De zaagvijlen zijn op staal en gietstaal te gebruiken en zijn bijzonder goed geschikt voor het scherpen van zaaggereedschappen. PFERD heeft driekante zaagvijlen in talrijke uitvoeringen en vormen. Driehoekige, spits toelopende vijlen met arend. Kap aan drie zijden en drie kanten. Enkele kap voor het universeel scherpen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 1237
    • Breedte metrisch: 7 mm
    • Kap: 2
    • Lengte metrisch: 125 mm
    • incl. hecht: ohne

    Voordeel:

    • Goede verwijderingsprestaties.
    • Lange standtijd.
    • Veelzijdig.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Scherpen
    • Bewerkingsopgaven: Scherpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen