Vijlrasp voor beeldhouwers halfrond 200 mm vijlkap2/raspkap2 universeel voor zachte materialen

Artikelnummer: 4007220009932
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Precisievijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220009932
EAN/GTIN 4007220009932
Nummer fabrikant 11316202
L-nummer L51060 264

Omschrijving

Omschrijving:

Speciale raspen van PFERD worden door talrijke professionals uit vele branches gebruikt voor verschillende toepassingen voor de bewerking van snijwerk, plastieken, reliëfornamenten, gietvormen en moeilijk toegankelijke plaatsen. Halfronde vijlrasp met twee gebogen einden met telkens verschillende kappen (vijlkap en raspkap).

Kenmerk:

  • PFERD type: 3553
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 200 mm

Voordeel:

  • Bijzonder hoge snijprestaties.
  • Veelzijdig.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Kunststoffen
    • zachte stenen
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Kunststoffen; zachte stenen; Hout

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen