• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Houtrasp rond 200 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Artikelnummer: 4007220009710
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
Prijs voor 10 Stuk: 135,40 €
Leverbaar in 4-6 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Houtrasp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220009710
Kopiëren
EAN/GTIN 4007220009710
Kopiëren
Nummer fabrikant 11308202
Kopiëren
L-nummer L51060 295
Kopiëren
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD-kwaliteitsraspen, die speciaal geschikt zijn voor het grof verspanen van hout. Ronde, spits toelopende vijl met raspkap rondom. Vorm E volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van profielen met binnenradius. Raspkap voor universele raspwerkzaamheden. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1562
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • ø buiten metrisch: 9.5 mm
  • incl. hecht: ohne

Voordeel:

  • Geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
  • Gelijkmatig hoge verwijderingssnelheid van de punt naar de visstang.
  • Lange standtijd.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Hout

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen