Houtrasp halfrond-spits 300 mm kap 1 voor grove verspaning, afbramen

Artikelnummer: 4007220009697
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Houtrasp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220009697
EAN/GTIN 4007220009697
Nummer fabrikant 11307301
L-nummer L51060 487

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD-kwaliteitsraspen, die speciaal geschikt zijn voor het grof verspanen van hout. Halfronde, spits toelopende vijl met raspkap aan twee zijden. Vorm C volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Raspkap voor de grove verspaning en het afbramen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1552
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Kap: 1
  • Lengte metrisch: 300 mm
  • Hoogte: 10 mm
  • incl. hecht: ohne

Voordeel:

  • Veelzijdig.
  • Zeer handig ontwerp voor het verwerken van delicate componenten.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Hout