Omschrijving:
Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. De set bevat een toepassingsgericht assortiment naaldvijlen. Kruiskap voor de gemiddelde precisiebewerking.
Kenmerk:
- Aantal, inhoud: 6 Stück
- PFERD type: PF 263
- Kap: 1
- Lengte metrisch: 160 mm
Voordeel:
- Vanwege hun visvorm kan het worden gebruikt met of zonder een naaldvijl handvat.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Levering:
- Worden in een handige, tegen vervuiling en beschadiging beschermende kartonnen verpakking geleverd.