Afbraamschijf E 115x7,2x22,23 mm CERAMIC prestatielijn SG STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220007112
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220007112
EAN/GTIN 4007220007112
Nummer fabrikant 62211300

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Hoogrendementsafbraamschijf met keramische korrel voor snel en economisch slijpen. Scan de QR-code voor meer informatie over afbraamschijven van PFERD.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Vorm: E / 27 / T27
  • Breedte metrisch: 7.2 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO
  • ø buiten metrisch: 115 mm

Voordeel:

  • Ultieme agressiviteit en uitstekende levensduur dankzij het zelfslijpende effect van de hoogwaardige keramische korrel in combinatie met een speciale bindtechnologie.
  • Besparing op arbeidskosten dankzij een veel snellere voortgang in het werk in vergelijking met conventionele voorspanschijven.
  • Werken met energiebesparende energie.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen