Werkplaatsvijl halfrond-spits 300 mm kap 3 voor fijnbewerking, finishen

Artikelnummer: 4007220007068
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220007068
EAN/GTIN 4007220007068
Nummer fabrikant 11125303

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed verspaningsrendement. Halfronde, spitse vijl met kap aan twee zijden. Uitvoering met arend. Vorm E volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van halfronde profielen. Kruiskap voor de fijnbewerking en voor finishwerkzaamheden. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1152 SP
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Kap: 3
  • Lengte metrisch: 300 mm
  • Hoogte: 8.5 mm
  • incl. hecht: ohne

Voordeel:

  • Grote afnamecapaciteit.
  • Goede spaanafvoer.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijlen voor het finishen en voor de fijnbewerking.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink