Werkplaatsvijl halfrond-spits 300 mm kap 1 voor grove verspaning, afbramen

Artikelnummer: 4007220007044
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220007044
EAN/GTIN 4007220007044
Nummer fabrikant 11125301

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed verspaningsrendement. Halfronde, spitse vijl met kap aan twee zijden. Uitvoering met arend. Vorm E volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van halfronde profielen. Kruiskap voor de grove verspaning en het afbramen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1152 SP
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Kap: 1
  • Lengte metrisch: 300 mm
  • Hoogte: 8.5 mm
  • incl. hecht: ohne

Voordeel:

  • Vanwege hun visvorm kan het worden gebruikt met of zonder een naaldvijl handvat.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijl voor het afbramen of voor de grove verspaning.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink