Ontbraamvijlen platstomp 200 mm speciale kap voor non-ferrometalen zacht & kunststoffen

Artikelnummer: 4007220006894
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220006894
EAN/GTIN 4007220006894
Nummer fabrikant 11110200
L-nummer L51130 129

Omschrijving

Omschrijving:

Speciale vijlen van PFERD zijn gereedschappen die zijn geoptimaliseerd voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld voor de bewerking van zachte metalen of duroplasten, voor het ontbramen van draaiende delen of voor het scherpen van snijgereedschappen. Rechthoekige vijl met arend en kruiskap aan drie zijden, een zijde ongekapt. De kruiskap kenmerkt zich door een bijzonder hoog verspaningsrendement. Ook goed geschikt voor de bewerking van kunststoffen, in het bijzonder van duroplasten. Speciaal voor het ontbramen ontworpen speciale kap. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1312
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Kap: Kruiskap
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • Hoogte: 3.5 mm

Voordeel:

  • Geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
  • Gelijkmatig hoge verwijderingssnelheid van de punt naar de visstang.
  • Lange standtijd.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink