Werkplaatsvijl mesvorm 200 mm kap 1 voor grove verspaning, afbramen

Artikelnummer: 4007220006825
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Mesvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220006825
EAN/GTIN 4007220006825
Nummer fabrikant 11109201

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed verspaningsrendement. Driehoekige vijl met mesprofiel met kap aan twee zijden en aan de smalle zijde. Uitvoering met arend. Vorm G volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van zeer spitse en nauwe geometrieën. Kruiskap voor de grove verspaning en het afbramen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1172
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Kap: 1
  • Hoogte: 1.5 mm
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • Hoogte: 6.4 mm

Voordeel:

  • Kan universeel worden gebruikt op een breed scala aan materialen.
  • Toepassingsgerichte uitvoeringen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijl voor het afbramen of voor de grove verspaning.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink