Vijl voor hout halfrond 250 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Artikelnummer: 4007220006382
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Houtvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220006382
EAN/GTIN 4007220006382
Nummer fabrikant 11106252
L-nummer L51060 292

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD-kwaliteitsvijlen, die speciaal geschikt zijn voor het grof verspanen van hout. Halfronde vijl voor hout met speciale vijlkap aan twee zijden. Vorm C volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1159
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 250 mm
  • Hoogte: 7 mm

Voordeel:

  • Hiermee kan de vijl worden opgehangen dankzij het oogje.
  • Beschermt tegen beschadiging, verontreiniging en corrosie.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Kunststoffen
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Kunststoffen; Hout