Vijl voor hout halfrond 200 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Artikelnummer: 4007220006368
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Houtvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220006368
    EAN/GTIN 4007220006368
    Nummer fabrikant 11106202
    L-nummer L51060 464

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PFERD-kwaliteitsvijlen, die speciaal geschikt zijn voor het grof verspanen van hout. Halfronde vijl voor hout met speciale vijlkap aan twee zijden. Vorm C volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 1159
    • Breedte metrisch: 20 mm
    • Kap: 2
    • Lengte metrisch: 200 mm
    • Hoogte: 6 mm

    Voordeel:

    • De verdikte kraag garandeert lage vermoeidheid bij het werken met een hoge veiligheid op het werk.
    • Goede vermogensoverdracht en goed beheer van de vijl.
    • Luchtkamers bevorderen het verwijderen van vocht uit de handen.
    • vijlhandvat gemaakt van stevig plastic.
    • Bevat geen weekmakers.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Kunststoffen
      • Hout
      • Bewerkbare materialen: Kunststoffen; Hout

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen