Werkplaatsvijl platspits 100 mm kap 1 voor grove verspaning, afbramen

Artikelnummer: 4007220005811
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220005811
EAN/GTIN 4007220005811
Nummer fabrikant 11103101

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed verspaningsrendement. Rechthoekige, spits toelopende vijl met kap aan vier zijden. Uitvoering met arend. Vorm B volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën. Kruiskap voor de grove verspaning en het afbramen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1122
  • Breedte metrisch: 12 mm
  • Kap: 1
  • Lengte metrisch: 100 mm
  • Hoogte: 2.5 mm
  • incl. hecht: ohne

Voordeel:

  • Lange levensduur door dicht verpakte lamellae.
  • Koelere massa en lage thermische belasting op het werkstuk.
  • Geen verstopping van het gereedschap door de open structuur en de hoge flexibiliteit van het non-woven materiaal.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijl voor het afbramen of voor de grove verspaning.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink