Vijl voor zachte metalen platstomp 250 mm kap 0 voor bewerking van zachte metalen & kunststof

Artikelnummer: 4007220005798
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220005798
EAN/GTIN 4007220005798
Nummer fabrikant 11102250
L-nummer L51130 74

Omschrijving

Omschrijving:

Speciale vijlen van PFERD zijn gereedschappen die zijn geoptimaliseerd voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld voor de bewerking van zachte metalen of duroplasten, voor het ontbramen van draaiende delen of voor het scherpen van snijgereedschappen. Rechthoekige vijl met arend en speciale kap aan drie zijden, een kant ongekapt. Vorm A volgens DIN 7261. Zeer goed geschikt voor de bewerking van zachte metalen. Speciaal voor de grove afname van zachte metalen zoals aluminium ontworpen speciale kap. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1612 w
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Kap: 0
  • Lengte metrisch: 250 mm
  • Hoogte: 6 mm

Voordeel:

  • Vanwege hun visvorm kan het worden gebruikt met of zonder een naaldvijl handvat.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Overige non-ferrometalen
    • Kunststoffen
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Overige non-ferrometalen; Kunststoffen; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink