Werkplaatsvijl platstomp 300 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Artikelnummer: 4007220005736
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Werkplaatsvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220005736
    EAN/GTIN 4007220005736
    Nummer fabrikant 11101302
    L-nummer L51060 46

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed verspaningsrendement. Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, een zijde ongekapt. Uitvoering met arend. Vorm A volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën. Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 1112
    • Breedte metrisch: 30 mm
    • Kap: 2
    • Lengte metrisch: 300 mm
    • Hoogte: 6.5 mm
    • incl. hecht: ohne

    Voordeel:

    • Tot 50% hogere snijprestaties in de dop op staal en gegoten staal in vergelijking met freespennen met conventionele kruistandwielen.
    • Merkbaar verhoogde agressiviteit, grote spanen en zeer goede spaanafvoer dankzij innovatieve tandgeometrie.
    • Het werkstuk wordt beschermd door een aanzienlijk lagere thermische belasting.
    • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werken zonder ratelende sporen mogelijk en slijt de aandrijving minder.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijlen universeel voor verschillende toepassingen in de werkplaats.
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Koper
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen