Kettingzaagvijl rond Ø 6,3x200 mm Classic Line

Artikelnummer: 4007220005262
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220005262
EAN/GTIN 4007220005262
Nummer fabrikant 11024203
L-nummer L51060 81

Omschrijving

Omschrijving:

Kettingzaagvijlen van PFERD worden wereldwijd gebruikt voor het scherpen van kettingzagen. Zij zijn los met hecht te gebruiken of in combinatie met dieptebegrenzervijlen met de onder gebruikers populaire kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP. Ronde vijlen voor het manueel scherpen van kettingzagen met nauwkeurige spiraalkap voor extreme scherpte en bijzonder hoge standtijd. Scherpen de tandsnedes snel en krasvrij. Maken economisch en in vergelijking tot het machinaal naslijpen economisch scherpen mogelijk zonder thermische belasting door wrijving. Klassieke spiraalkap voor gebruikers die de voorkeur geven aan agressief vijlen.

Kenmerk:

  • PFERD type: 412 200
  • Vorm: Rond
  • Kap: Classic Line
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • ø buiten metrisch: 6.3 mm

Voordeel:

  • Tot 50% hogere snijprestaties in de dop op staal en gegoten staal in vergelijking met freespennen met conventionele kruistandwielen.
  • Merkbaar verhoogde agressiviteit, grote spanen en zeer goede spaanafvoer dankzij innovatieve tandgeometrie.
  • Het werkstuk wordt beschermd door een aanzienlijk lagere thermische belasting.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werken zonder ratelende sporen mogelijk en slijt de aandrijving minder.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Tip:

  • Let in beginsel altijd op de actuele aanwijzingen en aanbevelingen van de fabrikant van de apparaten en kettingzagen.