Elektrische kantenfrees EDGE FINISH UWER 18/110 EF-30 TK 230 volt 11.000-2.750 RPM/1.750 watt

Artikelnummer: 4007220004364
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Wattage 1750 W
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Frees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220004364
EAN/GTIN 4007220004364
Nummer fabrikant 83500990
L-nummer L51050 2239

Omschrijving

Uitvoering:

  • in een transportkoffer

Omschrijving:

Elektrische machines zijn “universele alleskunners”. Zij bieden, gemeten naar hun grootte en gewicht, een hoog vermogen. Zij zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik met slijpgereedschappen, die een constant toerental nodig hebben. Elektrische machines kunnen bijna overal gebruikt worden. Zij worden in vele branches in verschillende processen succesvol gebruikt. Door de traploze elektronische toerentalregeling kunnen zeer veel verschillende gereedschappen op een afzonderlijke machine gebruikt worden. De elektrische machine met traploze toerentalregeling is bijzonder geschikt voor een snelle en schone bewerking van kanten. De aan/uit-schakelaar is vergrendelbaar. De machine en de geschikte toebehoren kunnen in een draagkoffer worden bewaard. 4 m netkabel, 3 opspansleutels, antivibratiehandgreep, snijplaatopname met geleidingslager, schroevenset voor snijplaatjes

Kenmerk:

  • Vermogensopname: 1750 Watt
  • Vermogensafgifte: 1150 Watt
  • Toerentalbereik, van: 2750 RPM
  • Toerentalbereik, tot: 11000 RPM
  • Uitvoering: in een transportkoffer
  • Spanning, van: 230 Volt
  • Breedte metrisch: 70 mm
  • Lengte metrisch: 500 mm
  • Nettogewicht: 7.36 kg
  • Ø schroefdraad: M14
  • Hoogte: 150 mm

Voordeel:

  • Tot 50% hogere snijprestaties in de dop op staal en gegoten staal in vergelijking met freespennen met conventionele kruistandwielen.
  • Merkbaar verhoogde agressiviteit, grote spanen en zeer goede spaanafvoer dankzij innovatieve tandgeometrie.
  • Het werkstuk wordt beschermd door een aanzienlijk lagere thermische belasting.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werken zonder ratelende sporen mogelijk en slijt de aandrijving minder.

Tip:

  • Gebruik geen beschadigde snijplaatjes! Er bestaat breukgevaar!
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen