COMBITWIST ronde borstel getordeerd RBG Ø 178x13x22,2 mm edelstaaldraad-Ø 0,50 mm haakse slijpmachine (10)

Artikelnummer: 4007220003664
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220003664
    EAN/GTIN 4007220003664
    Nummer fabrikant 43304046
    L-nummer L51510 932

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C. Zeer agressief werkende borstel. Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalindustrie zoals het verwijderen van oxidatie, ontroesten, ontbramen, reinigen van lasnaden en verwijderen van lijmresten en lasspetters.

    Kenmerk:

    • Aantal, draadeinden: 30 Stück
    • RPM, max.: 9000 RPM
    • RPM, opt., van: 3600 RPM
    • RPM, opt., tot: 8500 RPM
    • Breedte metrisch: 13 mm
    • Opnamesysteem: Asgat
    • Ø asgat: 22.2 mm
    • Ø belegmateriaal: 0.5 mm
    • ø buiten metrisch: 178 mm
    • Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
    • Lengte, beleg: 38 mm

    Voordeel:

    • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Brons
      • Kobaltbasislegeringen
      • Non-ferrometaal hard
      • Hittebestendige materialen
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
      • Overige non-ferrometalen
      • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
      • Edelstaal (INOX)
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen