Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees STEEL ronde boogvorm KEL Ø 16x30 mm stift-Ø 6 mm voor staal

Artikelnummer: 4007220003053
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220003053
    EAN/GTIN 4007220003053
    Nummer fabrikant 21125387
    L-nummer L51060 621

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met de innovatieve vertanding STEEL heeft PFERD unieke stiftfrezen ontwikkeld voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij kenmerken zich door een merkbaar gestegen agressiviteit bij gelijktijdig goede geleiding. Daardoor garanderen zij veilig en precies werken. Door hun extreem hoog verspanend vermogen overtuigen de stiftfrezen met de vertanding STEEL bovendien door een merkbare tijdbesparing en hoge efficiency. Ronde kegelvormige stiftfrees met ronde top volgens DIN 8032.

    Kenmerk:

    • Hoekuitvoering radius: 4.8 mm
    • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 9000 RPM
    • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 9000 RPM
    • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 15000 RPM
    • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 15000 RPM
    • Vertanding: STEEL
    • ø buiten metrisch: 16 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Hoek: 14 °
    • Lengte, vertand: 30 mm
    • Lengte, totaal: 70 mm

    Voordeel:

    • De digitale elektronica zorgt voor een constante vasthouding van de Set toerental.
    • Beveiliging tegen overbelasting.
    • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
    • Beveiliging tegen opnieuw starten door spanningsval (USP).
    • Maximaal werkcomfort en optimale geleiding dankzij ergonomisch geoptimaliseerde constructie en zeer goede haptiek.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Snelsnijstalen
      • Gietstaal
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Staal
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Gereedschapsstalen
      • Bewerkbare materialen: Snelsnijstalen; Gietstaal; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen

    Tip:

    • Op basis van het zeer hoge verspanend vermogen kan dit leiden tot verkleuringen aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen