ZAP R13master S – Platformladder 6 tr.

Artikelnummer: 40051
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 6
Materiaal aluminium
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40051
EAN/GTIN 4003866400515
Nummer fabrikant 40051

Omschrijving

Omschrijving:

Voor een stevige aanbrenging van de tankkoppeling onder de vleugel, biedt onze ladder twee afneembare voorzieningen aan de kokers van de ladder.
De dwarsbalk aan het ondersteunende deel van de ladder zorgt voor standveiligheid. Deze is optioneel ook in andere breedtes verkrijgbaar.
Het royale platform (500x450 mm) bestaande uit een stalen rooster met antislip-klasse R13 zorgt ook met de vloeistof doorlatende uitvoering voor optimale standveiligheid.
80 mm diepe sporten met R13-bekleding en profilering, evenals perforatie zodat vloeistof kan weglopen.
Twee rolwielen aan het opklimgedeelte zorgen dat de ladder gemakkelijk verplaatsbaar is. De rolwielen kunnen ook aan het ondersteunende gedeelte worden bevestigd.
Breedte dwarsbalk.

Kenmerk:

Werkhoogte 3.6 m
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.4 m
Gewicht 20 kg
Materiaal Aluminium
Platformhoogte 1.6 m
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Aantal treden 6
Diepte treden 80 mm
Buitenmaat 1400 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen