Einmaulschlüssel SW.95 mm L.847 mm

Artikelnummer: 40040950
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40040950
EAN/GTIN 4018754018468
Nummer fabrikant 40040950
L-nummer L60010 2735

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 894 tot 85 mm
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 25 mm
  • Lengte [mm): 847 mm
  • Gewicht: 5943 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 95 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 95 mm
  • Breedte mm (b): 195 mm