Einmaulschlüssel SW.70 mm L.572 mm

Artikelnummer: 40040700
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40040700
EAN/GTIN 4018754018413
Nummer fabrikant 40040700
L-nummer L60010 1641

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 894 tot 85 mm
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 20 mm
  • Lengte [mm): 572 mm
  • Gewicht: 2035 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 70 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 70 mm
  • Breedte mm (b): 142 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.