Einmaulschlüssel SW.46 mm L.369 mm

Artikelnummer: 40040460
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40040460
EAN/GTIN 4018754018369
Nummer fabrikant 40040460
L-nummer L60010 1966

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 894 tot 85 mm
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 14,8 mm
  • Lengte [mm): 369 mm
  • Gewicht: 770 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 46 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 46 mm
  • Breedte mm (b): 93 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen