Einmaulschlüssel SW.27 mm L.238 mm

Artikelnummer: 40040270
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 40040270
    EAN/GTIN 4018754018314
    Nummer fabrikant 40040270
    L-nummer L60010 3561

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 894 tot 85 mm
    • Speciaal staal, staalgrijs

    Kenmerk:

    • a: 9,8 mm
    • Lengte [mm): 238 mm
    • Gewicht: 193 g
    • Breedte over vlakken [mm]: 27 mm
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 27 mm
    • Breedte mm (b): 56 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen