Einmaulschlüssel SW.24 mm L.215 mm

Artikelnummer: 40040240
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40040240
EAN/GTIN 4018754018307
Nummer fabrikant 40040240
L-nummer L60010 3363

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 894 tot 85 mm
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 8,9 mm
  • Lengte [mm): 215 mm
  • Gewicht: 147 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 24 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 24 mm
  • Breedte mm (b): 50 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen