Dubbele steeksleutel MOTOR SW10 mm x 12 mm L.170 mm

Artikelnummer: 40031012
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40031012
EAN/GTIN 4018754017768
Nummer fabrikant 40031012
L-nummer L60010 175

Omschrijving

Omschrijving:

  • Absolute flexurale sterkte en hoge grip dankzij dubbel T-profiel in het midden
  • Materiaalconcentratie alleen op blootgestelde punten tegen risico op breuk
  • Extreem veerkrachtig maar toch zeer dun en licht
  • Nauwe toleranties in de sleutelmond tegen kantelen en uitglijden
  • Hoogwaardige mat, huidvriendelijk oppervlak zonder scherpe hoeken en randen
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Conform DIN 3110 en ISO 10102

Kenmerk:

  • a: 5,3 mm
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • b1: 23 mm
  • b2: 28 mm
  • Lengte [mm): 170 mm
  • Mond positie: 15 °
  • Gewicht: 51 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 x 12 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 12 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen