Handwagen

Artikelnummer: 4002V
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4002V
Kopiëren
EAN/GTIN 4017976840024
Kopiëren
Nummer fabrikant 4002V
Kopiëren
L-nummer L90080 1291
Kopiëren
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelast uit profielstaal en stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak van watervast multiplex. Draaischamel besturing met dissel en handgreep. Wielen met massief rubberen banden, naaf met rollager. Dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleding en automatische gedempte terugkeer naar rustpositie. Automatische parkeerrem op de voorwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
Lengte effectief gebied (mm): 1260
Effectieve breedte (mm): 700
Hoogte laadvlak (mm): 303
totale lengte (mm): 1472
Totale breedte (mm): 709
Totale hoogte (mm): 1192
Banden: Massief rubber
Wielmaat (mm): 250 × 60

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen