Omschrijving:
Lage thermische geleidbaarheid – dit betekent dat u altijd een aangename grip hebt, zelfs bij gebruik buitenshuis in de winter.
Scharnieren van de zijband met bakhaken (staal, gegalvaniseerd).
Spreidstandbeveiliging door twee zeer stevige banden.
Laag thermisch geleidend – voelt daardoor ook prettig aan bij gebruik buitenshuis in de winter.
Zijbandscharnieren met emmerhaken (staal, verzinkt).
Kenmerk:
Werkhoogte 3.6 m
Belasting max. 150 kg
Gewicht 17.2 kg
Ladderlengte 2.37 m
Materiaal Hout
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gelijmd
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Aantal treden 2 × 8
Aantal treden 8
Diepte treden 80 mm
loodrechte ladderhoogte 2.27 m
Buitenmaat 0.6 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.